SCHNEIDER ELECTRIC - Muovikiinnike Thorsman - TSK 10-14 VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Halkaisija:
10...14 mmTärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - kaarikiinnike (2 ruuvia)
Halkaisija - 10...14 mm
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - ruuvaus
Kaapelien/putkien lukumäärä - 5
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Malli / Tyyppi:
kaarikiinnike (2 ruuvia)
Halkaisija:
10...14 mm
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
ruuvaus
Kaapelien/putkien lukumäärä:
5
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Etäisyys seinästä:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Sopii palonkestäville alueille:
ei
Väri:
valkoinen
Muovipinnoitettu:
kyllä
TSK-johtokiinnike2-5:lle johdolle. Säädettävä, ruuvi- tainaulatulppakiinnitykseen.
TSK-johtokiinnike
2-5:lle johdolle. Säädettävä, ruuvi- tai naulatulppakiinnitykseen.
TSK-johtokiinnike
2-5:lle johdolle. Säädettävä, ruuvi- tai naulatulppakiinnitykseen.




