SCHNEIDER ELECTRIC - Muovikotelo - XAPA1120 2-auk.

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjainpaikkojen lukumäärä - 2

  • Kotelon kannen väri - harmaa

  • Rungon rakenne - pinta-asennettava kotelo

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110313147

Sähkönumero

2319895

Toimittajan tuotenumero

XAPA1120

Tukkuerä

1

Ohjainpaikkojen lukumäärä:

2

Kotelon kannen väri:

harmaa

Rungon rakenne:

pinta-asennettava kotelo

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Aukon halkaisija:

22.5 mm

Syvyys:

87 mm

Kotelon laatuluokka:

ABS

Leveys:

85 mm

Korkeus:

146 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Hamorny XAP, XB2 SL -muovikotelo. Sovellukset:. Teollisuus: koneidenrakentajat (auto- ja tekstiiliteollisuus, puunjalostus).Palvelut jainfrastruktuuri: energianjakelu, rakentaminen, lentoasemat.

Hamorny XAP, XB2 SL -muovikotelo

Sovellukset:
  • Teollisuus: koneiden rakentajat (auto- ja tekstiiliteollisuus, puunjalostus).
  • Palvelut ja infrastruktuuri: energianjakelu, rakentaminen, lentoasemat.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan