SCHNEIDER ELECTRIC - Muunnin ABL824VDC/6,5VDC - ABL8DCC05060

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - AC/DC

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 5...6.5 V

  • Enimmäislähtövirta 1 - 6 A

  • Mitoitussyöttöjännite, DC - 24...28.8 V

  • Leveys - 44 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

113 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389119406888

Sähkönumero

2724637

Toimittajan tuotenumero

ABL8DCC05060

Tukkuerä

11

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC/DC

Ensimmäinen toisio lähtöjännite:

5...6.5 V

Enimmäislähtövirta 1:

6 A

Mitoitussyöttöjännite, DC:

24...28.8 V

Leveys:

44 mm

Korkeus:

143 mm

Syvyys:

140 mm

Toisiojännite säädettävä:

kyllä

Nimellinen lähtöjännite 1:

5 V

Nimellislähtövirta 1:

6 A

Oikosulkukesto:

kyllä

Ulostulojännite stabiloitu:

kyllä

Lähtöteho:

30 W

Stabiloitu:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Laajennettava:

kyllä

Suora-asennus mahdollista:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

kyllä

Turvaluokka SIL IEC 61508:

ei ole

Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:

ei ole

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Seinäasennus:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Phaseo teholähde muunnin 24VDC 5VDC 6A

Phaseo ABL7, ABL8 - Säädetyt hakkuri-virtalähteet 0,3 ... 40 A teollisuuuteen

Modulaariset ja optimaaliset virtalähteet 100 ... 240 V:n yksivaiheverkkoihin
  • Lähtöjännite: 5, 12, 24, 48 V -7 W-145 W
  • Erittäin kompakti koko
  • Suuri jännitealue
  • Kiinnitys Din-kiskoon tai ruuvilla
Universaalit virtalähteet yksi-/kolmivaiheverkkohin, 100 ... 500 V
  • Lähtöjännite: 24 V ja 5 ... 15 V konvertterimoduuleilla 48 V/72 W ... 960 W
  • Integroitu ylivirtasyöttö
  • 6 tuotereferenssiä 3 … 40 A
  • Kiinnitys Din-kiskoon
  • Kehittynyt diagnostiikka ledillä ja relekontaktilla
  • Integroitu häiriösuodatin
  • Lisämoduulit katkeamattomaan tehonsyöttöön, 24 VDC piirien ylikuormiin ja käytettävyyteen
Uuden sukupolven laajan toiminta-alueen universaalivirtalähteissä on paljon uusia toimintoja ja valvontatietoa lisämoduulien ansiosta.
Yksinkertaisiin koneisiin ja sovelluksiin suunniteltuja modulaarisia virtalähteitä arvostetaan erityisesti niiden pienen koon vuoksi.

Sovellukset:
  • Teollisuus ja rakentaminen: yksinkertaiset koneet, kuljetukset, prosessit, autoala jne.
  • Julkiset rakennukset: autotallinovet jne.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan