SCHNEIDER ELECTRIC - Muuntaja 230/400/230V 40VA - ABL6TS04U

Schneider Electric, Te + Mg
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii turvamuuntimeksi - kyllä

  • Ensiöjännite 1 - 230...400 V

  • Toisiojännite 1 - 230...230 V

  • Mitoitettu näennäisteho - 40 VA

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110880267

Sähkönumero

8411074

Toimittajan tuotenumero

ABL6TS04U

Tukkuerä

60

Sopii turvamuuntimeksi:

kyllä

Ensiöjännite 1:

230...400 V

Toisiojännite 1:

230...230 V

Mitoitettu näennäisteho:

40 VA

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Sopii erotusmuuntimeksi:

kyllä

Ensiöjännite 2:

385...415 V

Rakennettu energian säästömuuntajaksi:

ei

Oikosulkukesto:

ei

Leveys:

78 mm

Laajennettava:

ei

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

68 mm

Mahdollista asentaa piirilevylle:

ei

Rengassuoja:

ei

Johdinmateriaali:

muu

Eristemateriaali IEC 85 mukaan:

B

Suhteellinen oikosulkujännite:

11.46 %

Phaseo - muuntaja - ensiö 230/400VAC - toisio 230V - 40VA



Phaseo ABT7, ABL6
Yksivaiheiset muuntajat 230 V ... 400 V - 25 VA ... 2500 VA

Phaseo on entistäkin kompaktimpi ja yksinkertaisempi - kolmella muuntajamallilla se täyttää kaikki käyttötarpeet.
Uusi yuniversaali kaksoiskäämitys: innovatiivinen ja tehokas automaatiotuote. Optimaalinen yhden käämin malli: testattujen tuotteiden sukupolvi. Taloudellisuutta ja riittävät ominaisuudet sarjavalmistuksen automaatiojärjestelmiin.
  • Kiinnitys Din-kiskoon (mallista riippuen) tai paneeliin (ruuvi)
  • Toisiomaadoitus plug-in-siltajohdoilla (mallista riippuen)
  • Signalointiledi
  • Käyttölämpötila: +60 °C
  • Toisiokäämien sarja-/rinnakkaiskytkentä plug-in-silloituksilla (mallista riippuen)
Optimisarja 25 VA ... 2500 VA - yksi käämitys
  • Kiinnitys paneeliin (ruuvi) tai Din-kiskoon (mallista riippuen)
  • Käyttölämpötila: +50 °C
Kustannustehokas sarja 40 VA ... 400 VA - yksi käämitys
  • Kiinnitys paneeliin (ruuvi)
  • Käyttölämpötila: +40 °C
Sovellukset:
  • Teollisuus ja rakentaminen: yksinkertaiset koneet, kuljettimet, prosessit, ajoneuvoteollisuus...
  • Solenoidiventtiilit, kontaktorit...