SCHNEIDER ELECTRIC - Muuntaja Exxact - RWC Muuntaja 12V val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - tehonsyöttöyksikkö
Jännitetyyppi - AC
Nimellisjännite AC - 230...230 V
Väri - valkoinen
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480207266
Sähkönumero
7011006
Toimittajan tuotenumero
WDE002255
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
tehonsyöttöyksikkö
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännite AC:
230...230 V
Väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
RAL-numero (vastaava):
9003
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
20 mm
• Muuntaja 230V/12V AC/DC IP20 c/c 60mm uppokojerasia-asennuksiin tai 35mm pintakojerasiaan.
• Kytketään palautuspainikkeella varustettuun kutsupainikkeeseen tai näyttöyksikköön.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


