SCHNEIDER ELECTRIC - Muuntajalohko 3P 150/5A - LV430557

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin
Ensiönimellisvirta - 150 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Toisionimellisteho - 3 VA
Kosketussuojalla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480020735
Sähkönumero
3653307
Toimittajan tuotenumero
LV430557
Tukkuerä
4
Malli / Tyyppi:
läpivientivirranmuunnin
Ensiönimellisvirta:
150 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Toisionimellisteho:
3 VA
Kosketussuojalla:
kyllä
Pikakiinnitys:
ei
Kuparikiskolla:
ei
Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:
3
NSX Compact Muuntajalohko 3P 150/5A NSX100...250
NSX kompaktikatkaisijan muuntajalohko
Compact NSX on uuden sukupolven kompaktikatkaisija.
Katkaisijaan mahdollista lisätä muuntajalohko jolla virran mittaus onnistuu myös analogisesti.
5A ulostulojännite.
NSX kompaktikatkaisijan muuntajalohko
Compact NSX on uuden sukupolven kompaktikatkaisija.
Katkaisijaan mahdollista lisätä muuntajalohko jolla virran mittaus onnistuu myös analogisesti.
5A ulostulojännite.


