SCHNEIDER ELECTRIC - Muuntajalohko 3P 400/5A - LV432657

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin
Ensiönimellisvirta - 400 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Toisionimellisteho - 8 VA
Kosketussuojalla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480020834
Sähkönumero
3653540
Toimittajan tuotenumero
LV432657
Tukkuerä
2
Malli / Tyyppi:
läpivientivirranmuunnin
Ensiönimellisvirta:
400 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Toisionimellisteho:
8 VA
Kosketussuojalla:
kyllä
Pikakiinnitys:
ei
Kuparikiskolla:
ei
Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:
3
NSX Compact Muuntajalohko 3P 400/5A NSX400..630
NSX kompaktikatkaisijan muuntajalohko
Compact NSX on uuden sukupolven kompaktikatkaisija.
Katkaisijaan mahdollista lisätä muuntajalohko jolla virran mittaus onnistuu myös analogisesti.
5A ulostulojännite.
NSX kompaktikatkaisijan muuntajalohko
Compact NSX on uuden sukupolven kompaktikatkaisija.
Katkaisijaan mahdollista lisätä muuntajalohko jolla virran mittaus onnistuu myös analogisesti.
5A ulostulojännite.


