Etusivu
Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Muuntajalohko 3P 600/5A - LV432857

Schneider Electric, Te + Mg
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin

  • Ensiönimellisvirta - 630 A

  • Toisionimellisvirta - 5 A

  • Toisionimellisteho - 8 VA

  • Kosketussuojalla - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480020858

Sähkönumero

3653561

Toimittajan tuotenumero

LV432857

Tukkuerä

2

Malli / Tyyppi:

läpivientivirranmuunnin

Ensiönimellisvirta:

630 A

Toisionimellisvirta:

5 A

Toisionimellisteho:

8 VA

Kosketussuojalla:

kyllä

Pikakiinnitys:

ei

Kuparikiskolla:

ei

Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:

3

NSX Compact Muuntajalohko 3P 600/5A NSX400..630

NSX kompaktikatkaisijan muuntajalohko
Compact NSX on uuden sukupolven kompaktikatkaisija.

Katkaisijaan mahdollista lisätä muuntajalohko jolla virran mittaus onnistuu myös analogisesti.
5A ulostulojännite.