SCHNEIDER ELECTRIC - Muuntajalohko 4P 125/5A+Vout - LV429462

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin
Ensiönimellisvirta - 125 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Toisionimellisteho - 1.1 VA
Kosketussuojalla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480020728
Sähkönumero
3653234
Toimittajan tuotenumero
LV429462
Tukkuerä
4
Malli / Tyyppi:
läpivientivirranmuunnin
Ensiönimellisvirta:
125 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Toisionimellisteho:
1.1 VA
Kosketussuojalla:
kyllä
Pikakiinnitys:
ei
Kuparikiskolla:
ei
Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:
4
NSX Compact CT muuntajalohko 4P 125/5A
NSX kompaktikatkaisijan muuntajalohko
Compact NSX on uuden sukupolven kompaktikatkaisija.
Katkaisijaan mahdollista lisätä muuntajalohko jolla virran mittaus onnistuu myös analogisesti.
5A ulostulojännite.
NSX kompaktikatkaisijan muuntajalohko
Compact NSX on uuden sukupolven kompaktikatkaisija.
Katkaisijaan mahdollista lisätä muuntajalohko jolla virran mittaus onnistuu myös analogisesti.
5A ulostulojännite.


