Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Muuntajalohko 4P 250/5A - LV431568

Schneider Electric, Te + Mg
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin

  • Ensiönimellisvirta - 250 A

  • Toisionimellisvirta - 5 A

  • Toisionimellisteho - 5 VA

  • Kosketussuojalla - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480020780

Sähkönumero

3653383

Toimittajan tuotenumero

LV431568

Tukkuerä

4

Malli / Tyyppi:

läpivientivirranmuunnin

Ensiönimellisvirta:

250 A

Toisionimellisvirta:

5 A

Toisionimellisteho:

5 VA

Kosketussuojalla:

kyllä

Pikakiinnitys:

ei

Kuparikiskolla:

ei

Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:

4

NSX Compact Muuntajalohko 4P 250/5A

NSX kompaktikatkaisijan muuntajalohko
Compact NSX on uuden sukupolven kompaktikatkaisija.

Katkaisijaan mahdollista lisätä muuntajalohko jolla virran mittaus onnistuu myös analogisesti.
5A ulostulojännite.