SCHNEIDER ELECTRIC - Muuntajalohko 4P 250/5A +Vout - LV431570

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensiönimellisvirta - 250 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Toisionimellisteho - 1.1 VA
Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin
Kosketussuojalla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480020803
Sähkönumero
3653385
Toimittajan tuotenumero
LV431570
Tukkuerä
4
Ensiönimellisvirta:
250 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Toisionimellisteho:
1.1 VA
Malli / Tyyppi:
läpivientivirranmuunnin
Kosketussuojalla:
kyllä
Pikakiinnitys:
ei
Kuparikiskolla:
ei
Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:
4
NSX kompaktikatkaisijan muuntajalohko
Compact NSX on uuden sukupolven kompaktikatkaisija.
Katkaisijaan mahdollista lisätä muuntajalohko jolla virran mittaus onnistuu myös analogisesti.
5A ulostulojännite.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


