SCHNEIDER ELECTRIC - Muuntajalohko 4P 400/5A+Vout - LV432654

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensiönimellisvirta - 400 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Toisionimellisteho - 2 VA
Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin
Kosketussuojalla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480020827
Sähkönumero
3653537
Toimittajan tuotenumero
LV432654
Tukkuerä
2
Ensiönimellisvirta:
400 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Toisionimellisteho:
2 VA
Malli / Tyyppi:
läpivientivirranmuunnin
Kosketussuojalla:
kyllä
Pikakiinnitys:
ei
Kuparikiskolla:
ei
Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:
4
NSX kompaktikatkaisijan muuntajalohko
Compact NSX on uuden sukupolven kompaktikatkaisija.
Katkaisijaan mahdollista lisätä muuntajalohko jolla virran mittaus onnistuu myös analogisesti.
5A ulostulojännite.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


