SCHNEIDER ELECTRIC - Naulakiinnike - TC 5X8 VALK
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Muoto - suorakulmainen
Sopii halkaisijalle - 2...2 mm
Materiaali - muovi
Kaksoismalli - ei
Sisältää naulan - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1000 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7315882116026
Sähkönumero
1310558
Toimittajan tuotenumero
2116010
Tukkuerä
100
Muoto:
suorakulmainen
Sopii halkaisijalle:
2...2 mm
Materiaali:
muovi
Kaksoismalli:
ei
Sisältää naulan:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
naula
Naulan pituus:
25 mm
Naulan halkaisija:
2 mm
Putken lukitus:
ei
Karkaistu:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Sisältää ruuvin:
ei
Läpinäkyvä:
ei
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


