SCHNEIDER ELECTRIC - Naulakiinnike - TC 7X14V LITT.KAAPEL.VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sopii halkaisijalle:
2.5...2.5 mmTärkeimmät tuotetiedot
Muoto - suorakulmainen
Sopii halkaisijalle - 2.5...2.5 mm
Materiaali - muovi
Kaksoismalli - ei
Sisältää naulan - kyllä
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7315882131012
Sähkönumero
1310574
Toimittajan tuotenumero
2131019
Tukkuerä
100
Muoto:
suorakulmainen
Sopii halkaisijalle:
2.5...2.5 mm
Materiaali:
muovi
Kaksoismalli:
ei
Sisältää naulan:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Väri:
valkoinen
Naulan pituus:
25 mm
Naulan halkaisija:
2.5 mm
Putken lukitus:
ei
Karkaistu:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Läpinäkyvä:
ei
Thorsman-naulakiinnike
- Litteän 7 x 14 mm:n kaapelin asennukseen sisätiloihin
- Värisävy: Valkoinen NCS 0500
- Polypropeeninen kiinnike
- Galvanoitu karkaistu teräsnaula
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


