SCHNEIDER ELECTRIC - Naulakiinnike - TC-C5M 10-14 valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii halkaisijalle - 10...14 mm
Materiaali - muovi
Kaksoismalli - ei
Sisältää naulan - kyllä
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7315882240080
Sähkönumero
1310268
Toimittajan tuotenumero
2240085
Tukkuerä
100
Sopii halkaisijalle:
10...14 mm
Materiaali:
muovi
Kaksoismalli:
ei
Sisältää naulan:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Väri:
valkoinen
Naulan pituus:
30 mm
Naulan halkaisija:
2 mm
Karkaistu:
kyllä
Sisältää ruuvin:
ei
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


