SCHNEIDER ELECTRIC - Naulakiinnike - TC-C5M 18-22 harmaa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii halkaisijalle - 18...22 mm
Materiaali - muovi
Kaksoismalli - ei
Sisältää naulan - kyllä
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7315882240158
Sähkönumero
1310276
Toimittajan tuotenumero
2240150
Tukkuerä
50
Sopii halkaisijalle:
18...22 mm
Materiaali:
muovi
Kaksoismalli:
ei
Sisältää naulan:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Väri:
harmaa
Naulan pituus:
45 mm
Naulan halkaisija:
2.5 mm
Karkaistu:
kyllä
Sisältää ruuvin:
ei
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


