SCHNEIDER ELECTRIC - Naulakiinnike - TC-C5M 5-7 musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii halkaisijalle - 5...7 mm
Materiaali - muovi
Kaksoismalli - ei
Sisältää naulan - kyllä
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7315882240035
Sähkönumero
1310260
Toimittajan tuotenumero
2240030
Tukkuerä
1000
Sopii halkaisijalle:
5...7 mm
Materiaali:
muovi
Kaksoismalli:
ei
Sisältää naulan:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Väri:
musta
Naulan pituus:
20 mm
Naulan halkaisija:
1.2 mm
Karkaistu:
kyllä
Sisältää ruuvin:
ei
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


