SCHNEIDER ELECTRIC - Naulakiinnike - TC-C5M 7-10 musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii halkaisijalle - 7...10 mm
Materiaali - muovi
Kaksoismalli - ei
Sisältää naulan - kyllä
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7315882240059
Sähkönumero
1310264
Toimittajan tuotenumero
2240050
Tukkuerä
1000
Sopii halkaisijalle:
7...10 mm
Materiaali:
muovi
Kaksoismalli:
ei
Sisältää naulan:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Väri:
harmaa
Naulan pituus:
25 mm
Naulan halkaisija:
1.6 mm
Karkaistu:
kyllä
Sisältää ruuvin:
ei
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


