SCHNEIDER ELECTRIC - Naulakiinnike Thorsman - TC 14-20/45 VAL

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sopii halkaisijalle:

14...20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18...22 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot22...26 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5...7 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8...12 mm

Väri:

valkoinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotharmaa
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruskea

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii halkaisijalle - 14...20 mm

  • Materiaali - muovi

  • Kaksoismalli - ei

  • Sisältää naulan - kyllä

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7315882053017

Sähkönumero

1310751

Toimittajan tuotenumero

2053015

Tukkuerä

100

Sopii halkaisijalle:

14...20 mm

Materiaali:

muovi

Kaksoismalli:

ei

Sisältää naulan:

kyllä

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Väri:

valkoinen

Naulan pituus:

45 mm

Naulan halkaisija:

2 mm

Karkaistu:

kyllä

Sisältää ruuvin:

ei

TC-naulakiinnikkeet (pyöreät johdot)Muovinen, sinkityllä teräsnaulalla.SF=haponkestävällä naulalla.



TC-naulakiinnikkeet (pyöreät johdot)
Muovinen, sinkityllä teräsnaulalla. SF=haponkestävällä naulalla.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan