SCHNEIDER ELECTRIC - Naulakiinnike Thorsman - TC 14-20 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sopii halkaisijalle:
14...20 mmTärkeimmät tuotetiedot
Sopii halkaisijalle - 14...20 mm
Materiaali - muovi
Kaksoismalli - ei
Sisältää naulan - kyllä
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7315882052058
Sähkönumero
1310714
Toimittajan tuotenumero
2052058
Tukkuerä
100
Sopii halkaisijalle:
14...20 mm
Materiaali:
muovi
Kaksoismalli:
ei
Sisältää naulan:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Väri:
musta
Naulan pituus:
45 mm
Naulan halkaisija:
2 mm
Karkaistu:
kyllä
Sisältää ruuvin:
ei
TC-naulakiinnikkeet (pyöreät johdot)
Muovinen, sinkityllä teräsnaulalla. SF=haponkestävällä naulalla.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


