SCHNEIDER ELECTRIC - Naulakiinnike Thorsman - TC 18-22 MUS

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sopii halkaisijalle:

18...22 mm

Väri:

musta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotharmaa
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruskea
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvalkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii halkaisijalle - 18...22 mm

  • Materiaali - muovi

  • Kaksoismalli - ei

  • Sisältää naulan - kyllä

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7315882060138

Sähkönumero

1310715

Toimittajan tuotenumero

2060135

Tukkuerä

100

Sopii halkaisijalle:

18...22 mm

Materiaali:

muovi

Kaksoismalli:

ei

Sisältää naulan:

kyllä

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Väri:

musta

Naulan pituus:

45 mm

Naulan halkaisija:

2.5 mm

Karkaistu:

kyllä

Sisältää ruuvin:

ei

TC-naulakiinnikkeet (pyöreät johdot)Muovinen, sinkityllä teräsnaulalla.SF=haponkestävällä naulalla.

TC-naulakiinnikkeet (pyöreät johdot)
Muovinen, sinkityllä teräsnaulalla. SF=haponkestävällä naulalla.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan