SCHNEIDER ELECTRIC - Naulakiinnike Thorsman - TC 3-5 VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sopii halkaisijalle:
3...5 mmTärkeimmät tuotetiedot
Muoto - pyöreä
Sopii halkaisijalle - 3...5 mm
Materiaali - muovi
Kaksoismalli - ei
Sisältää naulan - kyllä
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7315882011017
Sähkönumero
1310505
Toimittajan tuotenumero
2011017
Tukkuerä
100
Muoto:
pyöreä
Sopii halkaisijalle:
3...5 mm
Materiaali:
muovi
Kaksoismalli:
ei
Sisältää naulan:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
naula
Naulan pituus:
20 mm
Naulan halkaisija:
1.2 mm
Putken lukitus:
ei
Karkaistu:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Sisältää ruuvin:
ei
Läpinäkyvä:
ei
TC-naulakiinnikkeet (pyöreät johdot)
Muovinen, sinkityllä teräsnaulalla. SF=haponkestävällä naulalla.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


