SCHNEIDER ELECTRIC - Naulakiinnike Thorsman - TC 3X5V LITT.KAAPEL.VAL

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sopii halkaisijalle:

3...5 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muoto - suorakulmainen

  • Sopii halkaisijalle - 3...5 mm

  • Materiaali - muovi

  • Kaksoismalli - ei

  • Sisältää naulan - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7315882106003

Sähkönumero

1310535

Toimittajan tuotenumero

2106003

Tukkuerä

100

Muoto:

suorakulmainen

Sopii halkaisijalle:

3...5 mm

Materiaali:

muovi

Kaksoismalli:

ei

Sisältää naulan:

kyllä

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Väri:

muu

Kiinnitystapa:

naula

Naulan pituus:

20 mm

Naulan halkaisija:

1.2 mm

Putken lukitus:

ei

Karkaistu:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Sisältää ruuvin:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Thorsman TC 3-5 Naulakiinnike Väritön 20mm

Thorsman Naulakiinnike TC 3X5 VÄRITÖN

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan