SCHNEIDER ELECTRIC - Naulakiinnike Thorsman - TC 4X6N LITT.KAAPEL.VÄRITÖN

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sopii halkaisijalle:

4...6 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muoto - suorakulmainen

  • Sopii halkaisijalle - 4...6 mm

  • Materiaali - muovi

  • Kaksoismalli - ei

  • Sisältää naulan - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7315882111007

Sähkönumero

1310546

Toimittajan tuotenumero

2111003

Tukkuerä

100

Muoto:

suorakulmainen

Sopii halkaisijalle:

4...6 mm

Materiaali:

muovi

Kaksoismalli:

ei

Sisältää naulan:

kyllä

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Väri:

muu

Kiinnitystapa:

naula

Naulan pituus:

20 mm

Naulan halkaisija:

1.4 mm

Putken lukitus:

ei

Karkaistu:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Sisältää ruuvin:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Thorsman-naulakiinnikeLitteän 4 x 6 mm:n kaapelinasennukseen PolypropeenikiinnikeKarkaistu, galvanoitu teräsnaula

Thorsman-naulakiinnike
  • Litteän 4 x 6 mm:n kaapelin asennukseen
  • Polypropeenikiinnike
  • Karkaistu, galvanoitu teräsnaula

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan