SCHNEIDER ELECTRIC - Naulakiinnike Thorsman - TC 7-10/30 VAL

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sopii halkaisijalle:

7...10 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18...22 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot22...26 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5...7 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8...12 mm

Väri:

valkoinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotharmaa
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruskea

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muoto - pyöreä

  • Sopii halkaisijalle - 7...10 mm

  • Materiaali - muovi

  • Kaksoismalli - ei

  • Sisältää naulan - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7315882033019

Sähkönumero

1310742

Toimittajan tuotenumero

2033017

Tukkuerä

100

Muoto:

pyöreä

Sopii halkaisijalle:

7...10 mm

Materiaali:

muovi

Kaksoismalli:

ei

Sisältää naulan:

kyllä

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Väri:

valkoinen

Kiinnitystapa:

naula

Naulan pituus:

30 mm

Naulan halkaisija:

1.6 mm

Putken lukitus:

ei

Karkaistu:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Sisältää ruuvin:

ei

Läpinäkyvä:

ei

TC-naulakiinnikkeet (pyöreät johdot)Muovinen, sinkityllä teräsnaulalla.SF=haponkestävällä naulalla.



TC-naulakiinnikkeet (pyöreät johdot)
Muovinen, sinkityllä teräsnaulalla. SF=haponkestävällä naulalla.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan