SCHNEIDER ELECTRIC - Naulakiinnike Thorsman - TC 7-10 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sopii halkaisijalle:
7...10 mmKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot8...12 mm
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii halkaisijalle - 7...10 mm
Materiaali - muovi
Kaksoismalli - ei
Sisältää naulan - kyllä
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7315882032043
Sähkönumero
1310712
Toimittajan tuotenumero
2032043
Tukkuerä
100
Sopii halkaisijalle:
7...10 mm
Materiaali:
muovi
Kaksoismalli:
ei
Sisältää naulan:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Väri:
musta
Naulan pituus:
25 mm
Naulan halkaisija:
1.6 mm
Karkaistu:
kyllä
Sisältää ruuvin:
ei
TC-naulakiinnikkeet (pyöreät johdot)Muovinen, sinkityllä teräsnaulalla.SF=haponkestävällä naulalla.
TC-naulakiinnikkeet (pyöreät johdot)
Muovinen, sinkityllä teräsnaulalla. SF=haponkestävällä naulalla.
TC-naulakiinnikkeet (pyöreät johdot)
Muovinen, sinkityllä teräsnaulalla. SF=haponkestävällä naulalla.


