SCHNEIDER ELECTRIC - Naulatulppa Thorsman - TCP 0 100kpl

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

18 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - yleistulppa

  • Porausreiän halkaisija - 5.5 mm

  • Materiaali - muovi

  • Sisältää ruuvin - ei

  • Pituus - 18 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7315881140008

Sähkönumero

1350620

Toimittajan tuotenumero

1140003

Tukkuerä

1000

Malli / Tyyppi:

yleistulppa

Porausreiän halkaisija:

5.5 mm

Materiaali:

muovi

Sisältää ruuvin:

ei

Pituus:

18 mm

Materiaalin laatu:

PE

Reunalla:

kyllä

Porausreiän syvyys:

20 mm

Sopii ranskalaiseen puuruuviin:

ei

Sopii kiinnitettäväksi johdinsiteillä:

ei

Sopii kaasubetonille:

kyllä

Väri:

valkoinen

Naulatulppa TCP 0 1,2-2 mm nauloille

Thorsmann naulatulppa
  • 1,2-2 mm nauloille
  • Porausreiän halkaisija (mm): 5,5
  • Porausreiän syvyys (mm): 20

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan