SCHNEIDER ELECTRIC - Naulatulppa Thorsman - TCP 1 100kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - yleistulppa
Porausreiän halkaisija - 5.5 mm
Materiaali - muovi
Sopii ruuveille, joiden halkaisija on - 1.2...3 mm
Sisältää ruuvin - ei
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7315881141005
Sähkönumero
1350625
Toimittajan tuotenumero
1141001
Tukkuerä
1000
Malli / Tyyppi:
yleistulppa
Porausreiän halkaisija:
5.5 mm
Materiaali:
muovi
Sopii ruuveille, joiden halkaisija on:
1.2...3 mm
Sisältää ruuvin:
ei
Ruuvin pituus:
25 mm
Ruuviläpimitta:
7.5 mm
Pituus:
25 mm
Materiaalin laatu:
PE
Reunalla:
kyllä
Porausreiän syvyys:
25 mm
Sopii ranskalaiseen puuruuviin:
ei
Sopii kiinnitettäväksi johdinsiteillä:
ei
Sopii kaasubetonille:
kyllä
Väri:
keltainen
Thorsman naulatulppa
- Muovia
- Keltainen
- Kaapeli klipsi ja kynsi
- 100 kpl paketti
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


