SCHNEIDER ELECTRIC - Naulatulppa Thorsman - TPS 5/35 100kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Porausreiän halkaisija - 5 mm
Pituus - 60 mm
Porausreiän minimisyvyys - 42 mm
Tulpan materiaali - muovi
Ruuvausjärjestelmä - Phillips PH
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7315881149605
Sähkönumero
1350615
Toimittajan tuotenumero
1149608
Tukkuerä
100
Porausreiän halkaisija:
5 mm
Pituus:
60 mm
Porausreiän minimisyvyys:
42 mm
Tulpan materiaali:
muovi
Ruuvausjärjestelmä:
Phillips PH
Reunalla:
kyllä
Sisältää lyöntiruuvin:
kyllä
Naulan tyyppi:
lyöntiruuvi
Sopii kalkkihiekkakivelle:
kyllä
Sopii solubetonille:
kyllä
Sopii betonille:
kyllä
Sopii kaasubetonille:
ei
Sopii massiivitiilille:
kyllä
Väri:
muu
Thorsman Naulatulppa TPS 5X35


