SCHNEIDER ELECTRIC - Naulatulppa Thorsman - TPS 5/50

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Porausreiän halkaisija - 5 mm
Pituus - 75 mm
Porausreiän minimisyvyys - 57 mm
Tulpan materiaali - alumiini
Ruuvausjärjestelmä - Phillips PH
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7315881149704
Sähkönumero
1350601
Toimittajan tuotenumero
1149707
Tukkuerä
100
Porausreiän halkaisija:
5 mm
Pituus:
75 mm
Porausreiän minimisyvyys:
57 mm
Tulpan materiaali:
alumiini
Ruuvausjärjestelmä:
Phillips PH
Reunalla:
kyllä
Sisältää lyöntiruuvin:
kyllä
Naulan tyyppi:
lyöntiruuvi
Sopii kalkkihiekkakivelle:
kyllä
Sopii solubetonille:
kyllä
Sopii betonille:
kyllä
Sopii kaasubetonille:
ei
Sopii massiivitiilille:
kyllä
Väri:
muu
Thorsman Naulatulppa TPS 5X50




