Etusivu

SCHNEIDER ELECTRIC - Naulatulppa Thorsman - TPS 6/35

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Porausreiän halkaisija:

6 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5 mm

Pituus:

35 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot75 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Porausreiän halkaisija - 6 mm

  • Kiinnityspaksuus - 5 mm

  • Pituus - 35 mm

  • Tulpan materiaali - muovi

  • Ruuvausjärjestelmä - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7315881150007

Sähkönumero

1350602

Toimittajan tuotenumero

1150002

Tukkuerä

100

Porausreiän halkaisija:

6 mm

Kiinnityspaksuus:

5 mm

Pituus:

35 mm

Tulpan materiaali:

muovi

Ruuvausjärjestelmä:

ei ole

Sisältää lyöntiruuvin:

kyllä

Naulan tyyppi:

naula

Metrinen kierre:

3.99

Thorsman TPS-6/5x35 naulatulppa 100Kpl

Thorsman Naulatulppa TPS 6X35