SCHNEIDER ELECTRIC - Naulatulppa Thorsman - TPS 6/50 100kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Porausreiän halkaisija - 6 mm
Kiinnityspaksuus - 20 mm
Pituus - 50 mm
Tulpan materiaali - muovi
Ruuvausjärjestelmä - ei ole
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7315880100027
Sähkönumero
1350604
Toimittajan tuotenumero
1150051
Tukkuerä
100
Porausreiän halkaisija:
6 mm
Kiinnityspaksuus:
20 mm
Pituus:
50 mm
Tulpan materiaali:
muovi
Ruuvausjärjestelmä:
ei ole
Sisältää lyöntiruuvin:
kyllä
Naulan tyyppi:
naula
Metrinen kierre:
3.99
Thorsman TPS-6/20x50 naulatulppa 100Kpl
Thorsman Naulatulppa TPS 6X50
Thorsman Naulatulppa TPS 6X50

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


