SCHNEIDER ELECTRIC - Näyttö FDM121 96x96 NSX100-630 - TRV00121

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

  • Hiilijalanjälki - Toimittajan ilmoitus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

17 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480025389

Sähkönumero

3653591

Toimittajan tuotenumero

TRV00121

Tukkuerä

34

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

NSX Compact Näyttöyksikkö FDM 121 96x96mm IP54 NSX100-630

NSX Compact näytöt
Näyttöyksikköä FDM (Front Display Monitor ) voidaan käyttää Micrologic 5 / 6 -suojareen kanssa, kun valvonta halutaan keskuksen kanteen.
- Näyttöyksikön lisäksi tarvitaan katkaisijan tilatieto- ja ohjausmoduli BSCM (Breaker Status Control Module) sekä NSX-johdin katkaisijan ja näyttöyksikön välille.
- Näyttö tarvitsee erillisen 24VDC jännitesyötön.
- RJ45 päätevastus tarvitaan, jos ei väylä ei jatku näyttöyksiköstä eteenpäin.

Riippuen Micrologic -suojareleen mittausominaisuuksista (A tai E) näyttöyksikön avulla voidaan lukea seuraavia arvoja:
  • Oloarvot rms (virta, jännite, taajuus, teho)
  • Maksimi ja minimiarvot (virta, jännite, taajuus, teho)
  • Energian mittaus (kW, kVARh, kVAh)
  • Määritelty aika ja sen suureet (virta, teho, energia)
  • Harmoniset säröt (THDU, THDV, THDI)
  • Yhdistettynä väyläkommunikointiin voidaan näyttöyksikön kautta lukea käyttäjäkohtaisia hälytystietoja, historiatietoja sekä huoltoon liittyviä indikaattoreita.
- Energiamittauksissa tarkkuusluokka 2

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan