SCHNEIDER ELECTRIC - Näyttö/ohjauspaneeli - VW3A1101

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - ohjauspaneeli
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Hiilijalanjälki - Toimittajan ilmoitus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
102 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3389118069305
Sähkönumero
3888858
Toimittajan tuotenumero
VW3A1101
Tukkuerä
7
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
ohjauspaneeli
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Graafinen paneeli
Altivar ohjauspaneelit ja tarvikkeet
Taajuusmuuttajiin on saatavana etäasennettava graafinen tai lcd näyttö.
Näytöt voidaan kiinnittää esimerkiksi kotelon kanteen taajuusmuuttajan ollessa sen sisällä.
Paneelien suojausluokat IP54 tai IP65.
Laitteen konfigurointi, vikatilojen hallinta ja huoltotiedot kätevästi näytöiltä.
Altivar ohjauspaneelit ja tarvikkeet
Taajuusmuuttajiin on saatavana etäasennettava graafinen tai lcd näyttö.
Näytöt voidaan kiinnittää esimerkiksi kotelon kanteen taajuusmuuttajan ollessa sen sisällä.
Paneelien suojausluokat IP54 tai IP65.
Laitteen konfigurointi, vikatilojen hallinta ja huoltotiedot kätevästi näytöiltä.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


