SCHNEIDER ELECTRIC - Nokkakytkin 0-1-2-3 virtam. - K1F003M

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • 0 (off) -asento - kyllä

  • Laitteen rakenne - etuasennus

  • Laajennettava - kyllä

  • Sisältää säätöyksilön - ei

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110445510

Sähkönumero

3611934

Toimittajan tuotenumero

K1F003M

Tukkuerä

16

0 (off) -asento:

kyllä

Laitteen rakenne:

etuasennus

Laajennettava:

kyllä

Sisältää säätöyksilön:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Harmony nokkakytkin 0-1-2-3 - 90° - 2P - virtamittari



Harmony K -sarja

Sarja K1/K2, 12 ja 20 A:
Universaali modulaarinen sarja teollisuuden ja kiinteistöjen ohjaukseen
  • Kytkimet
  • Askelluskytkimet, 2 ... 5 asentoa
  • Vaihtokytkimet, 1 ... 4 napaa
  • Ampeeri- ja volttimittarin valintakytkimet
  • Lukittavat avainkytkimet
  • Multi-fixing tai Ø 22 mm:n kiinnitys, muovi ja metalli
  • Etulevy 45 x 45 mm
Sarja K10, 10 A:
Tarkoitettu prosessinohjaukseen.
  • Pienet ulkomitat
  • Helppo kiinnittää Ø 16 tai 22 mm:n reikään
  • Valintatoiminnot
Sarjat K30 ... K150, 32 ... 150 A:
Tarkoitettu yksinkertaisten koneiden suoraan ohjaukseen.
  • Vaihto- ja käynnistystoiminnot
K-sarjan kytkinten kattavassa kolmen sarjan valikoimassa yhdistyy asennuksen helppous suureen mukautuvuuteen:
erilaiset kiinnitysmenetelmät, täydelliset tuotteet tai asiakkaan koottavat komponentit (rungot käytettyinä Harmony-sarjan ohjainpäiden kanssa jne.)

Sovellukset:
  • Teollisuus ja rakennusala: käyttöpaneelien, -pöytien ja -konsolien valmistus. Voidaan käyttää yksinkertaisten koneiden ja prosessien ohjaukseen.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan