SCHNEIDER ELECTRIC - Nokkakytkin 1-2 330-30 ast 3-n - K2F013U

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - suunnanvaihtaja

  • Napojen lukumäärä - 3

  • 0 (off) -asento - ei

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 20 A

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 4 kW

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

4 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3389110478198

Sähkönumero

3656061

Toimittajan tuotenumero

K2F013U

Tukkuerä

16

Malli / Tyyppi:

suunnanvaihtaja

Napojen lukumäärä:

3

0 (off) -asento:

ei

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

20 A

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

4 kW

Palautus 0-asennossa:

ei

Kotelointiluokka (IP), edestä:

muu

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

8 A

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Koteloitu laite:

ei

Asennus edestä:

kyllä

Lattia asennus:

ei

Sopii keskusasennukseen:

ei

Sopii väliasennukseen:

kyllä

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Ohjauselementin tyyppi:

muu

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Nokkakyt. 1-2 330-30Ast. 3Nap

Harmony K -sarja

Sarja K1/K2, 12 ja 20 A:
Universaali modulaarinen sarja teollisuuden ja kiinteistöjen ohjaukseen
  • Kytkimet
  • Askelluskytkimet, 2 ... 5 asentoa
  • Vaihtokytkimet, 1 ... 4 napaa
  • Ampeeri- ja volttimittarin valintakytkimet
  • Lukittavat avainkytkimet
  • Multi-fixing tai Ø 22 mm:n kiinnitys, muovi ja metalli
  • Etulevy 45 x 45 mm
Sarja K10, 10 A:
Tarkoitettu prosessinohjaukseen.
  • Pienet ulkomitat
  • Helppo kiinnittää Ø 16 tai 22 mm:n reikään
  • Valintatoiminnot
Sarjat K30 ... K150, 32 ... 150 A:
Tarkoitettu yksinkertaisten koneiden suoraan ohjaukseen.
  • Vaihto- ja käynnistystoiminnot
K-sarjan kytkinten kattavassa kolmen sarjan valikoimassa yhdistyy asennuksen helppous suureen mukautuvuuteen:
erilaiset kiinnitysmenetelmät, täydelliset tuotteet tai asiakkaan koottavat komponentit (rungot käytettyinä Harmony-sarjan ohjainpäiden kanssa jne.)

Sovellukset:
  • Teollisuus ja rakennusala: käyttöpaneelien, -pöytien ja -konsolien valmistus. Voidaan käyttää yksinkertaisten koneiden ja prosessien ohjaukseen.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan