SCHNEIDER ELECTRIC - Nysä Multifix - KN3 kolmoisnysä HF

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii jakorasialle - kyllä

  • Sopii kojerasialle - kyllä

  • Sopii liitäntärasialle - ei

  • Nysien lukumäärä - 3

  • Sopii putken halkaisijalle - 20 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606481455956

Sähkönumero

1110568

Toimittajan tuotenumero

IMT80291

Tukkuerä

20

Sopii jakorasialle:

kyllä

Sopii kojerasialle:

kyllä

Sopii liitäntärasialle:

ei

Nysien lukumäärä:

3

Sopii putken halkaisijalle:

20 mm

Sopii korotusrenkaaseen:

ei

Multifix KN3 kolmoisnysä 2x16/20mm + 1x16mm HF



Multifix KN3 kolmoisnysä 2x16/20mm + 1x16mm. Varustettu sulkutulpilla.

Tutustu uuteen Schneider Electricin Multifix KR kojerasiamallistoon. KR -sarjan kojerasiat ja tarvikkeet on kehitetty tuttujen JR- tuotteiden pohjalta. Kaikki parhaat ominaisuudet on säilytetty ja niitä on kehitetty entistä paremmiksi. Rasioista löytyy myös ihan uusia innovatiivisia toimintoja. Erityistä huomiota KR sarjan kehityksessä on kiinnitetty asennusnopeuteen ja helppouteen.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan