SCHNEIDER ELECTRIC - Nysä Multifix - KNH2 haaroitusnysä HF

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii jakorasialle - kyllä

  • Sopii kojerasialle - kyllä

  • Sopii liitäntärasialle - ei

  • Nysien lukumäärä - 2

  • Sopii putken halkaisijalle - 20 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606481455970

Sähkönumero

1110569

Toimittajan tuotenumero

IMT80293

Tukkuerä

10

Sopii jakorasialle:

kyllä

Sopii kojerasialle:

kyllä

Sopii liitäntärasialle:

ei

Nysien lukumäärä:

2

Sopii putken halkaisijalle:

20 mm

Sopii korotusrenkaaseen:

ei

Multifix KNH2 haaroitusnysä 2x 16/20 mm putkille HF

Multifix KNH2 haaroitusnysä 2x 16/20 mm putkille. Varustettu sulkutulpilla.

Tutustu uuteen Schneider Electricin Multifix KR kojerasiamallistoon. KR -sarjan kojerasiat ja tarvikkeet on kehitetty tuttujen JR- tuotteiden pohjalta. Kaikki parhaat ominaisuudet on säilytetty ja niitä on kehitetty entistä paremmiksi. Rasioista löytyy myös ihan uusia innovatiivisia toimintoja. Erityistä huomiota KR sarjan kehityksessä on kiinnitetty asennusnopeuteen ja helppouteen.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan