SCHNEIDER ELECTRIC - Nysä Multifix - KNS2 väliseinä HF

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Sopii kojerasialle - kyllä

  • Sopii jakorasialle - ei

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,05 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606481456168

Sähkönumero

1110572

Toimittajan tuotenumero

IMT80312

Tukkuerä

10

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Sopii kojerasialle:

kyllä

Sopii jakorasialle:

ei

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Multifix KNS2 väliseinä KR-kaksoiskojerasioille HF

Multifix KNS2 väliseinä KR-kaksoiskojerasioille.

Tutustu uuteen Schneider Electricin Multifix KR kojerasiamallistoon. KR -sarjan kojerasiat ja tarvikkeet on kehitetty tuttujen JR- tuotteiden pohjalta. Kaikki parhaat ominaisuudet on säilytetty ja niitä on kehitetty entistä paremmiksi. Rasioista löytyy myös ihan uusia innovatiivisia toimintoja. Erityistä huomiota KR sarjan kehityksessä on kiinnitetty asennusnopeuteen ja helppouteen.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan