SCHNEIDER ELECTRIC - Ohjainvipu jousipalautuksella - XD5PA22 2 suuntaa. 1s/suunta

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusvirta Ie at AC-21, 400 V - 10 A

  • Ohjaussauvan pituus - 54 mm

  • Toimintosuuntien lukumäärä - 2

  • Kytkentäsentojen määrä - 2

  • Palautus 0-asennossa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,5 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110904291

Sähkönumero

2320406

Toimittajan tuotenumero

XD5PA22

Tukkuerä

50

Mitoitusvirta Ie at AC-21, 400 V:

10 A

Ohjaussauvan pituus:

54 mm

Toimintosuuntien lukumäärä:

2

Kytkentäsentojen määrä:

2

Palautus 0-asennossa:

kyllä

Asennusaukon halkaisija:

22 mm

Sulkeutuvien kontaktien lukumäärä per toimintosuunta:

1

Lukitseminen 0-asennossa:

ei

Avautuvien koskettimien lukumäärä toimintasuunnassa:

0

Analogisen lähtösignaali, konfiguroitavissa:

ei

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Kooderi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Etu renkaalla:

kyllä

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

muovi

Ohjauskalusteen kehyksen väri:

musta

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Ohjainsauva 2 Suuntaa

Harmony XB5 -sauvaohjain
  • Kokonainen sauvaohjain
  • Jousipalautus 0-asentoon
  • 54 mm pitkä ohjainpää
  • 3 asentoa, 2 suuntaa
Sovellukset
  • Teollisuus:
    koneiden valmistajat, kemian- ja paperiteollisuus, merenkulku
  • Palvelusektori ja infrastruktuuri:
    energianjakelupaneelien valmistajat, ruoka ja juoma, autopesulat

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan