SCHNEIDER ELECTRIC - Ohjauspääte 4x20 24VDC - XBTN410


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännite DC - 24...24 V
Näytön tyyppi - LCD taustavalolla
Näytön rivien määrä - 4
Merkkien määrä per rivi - 20
Syöttöjännitteen tyyppi - AC/DC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389119000024
Sähkönumero
2319798
Toimittajan tuotenumero
XBTN410
Tukkuerä
11
Syöttöjännite DC:
24...24 V
Näytön tyyppi:
LCD taustavalolla
Näytön rivien määrä:
4
Merkkien määrä per rivi:
20
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC/DC
Tukee TCP/IP-protokollaa:
ei
Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:
0
Tukee PROFIBUS-protokollaa:
ei
HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä:
0
Tukee CAN-protokollaa:
ei
Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:
1
Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä:
0
Tukee Modbus-protokollaa:
kyllä
Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:
1
Fyysisten TTY-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:
0
Tukee PROFINET IO -protokollaa:
ei
Fyysisten rinnakkaisliitäntöjen lukumäärä:
0
HW-liitäntöjen langattomien lukumäärä:
0
Muiden fyysisten liitäntöjen lukumäärä:
0
Tukee Ethernet/IP-protokollaa:
ei
Tukee INTERBUS-protokollaa:
ei
Tukee PROFIsafe-protokollaa:
ei
Tukee ASI-protokollaa:
ei
Tukee KNX-protokollaa:
ei
Tukee Data-Higway -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet-protokollaa:
ei
Max. merkin korkeus näytöllä:
17.36 mm
Tukee SUCONET-protokollaa:
ei
LON-verkkoon soveltuva protokolla:
ei
Aakkosnumeerisella näppäimistöllä:
ei
Tukee PROFINET CBA -protokollaa:
ei
Liitettävissä SERCOS-väylään:
ei
Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:
ei
Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:
ei
Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:
ei
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP65/IP67
Tukee SafetyBUS p -protokollaa:
ei
Tukee muuta väyläprotokollaa:
kyllä
Bluetooth standardi:
ei
Etuosan korkeus:
74 mm
WLAN 802.11 standardi:
ei
GPRS:
ei
GSM:
ei
UMTS:
ei
IO masteri:
ei
Käytettävissä oleva projektimuisti/käyttäjämuisti:
512 kByte
Numerisella näppäimistöllä:
ei
Ohjelmoitavien funktionäppäimien lukumäärä:
4
LED-näppäimien lukumäärä:
0
Järjestelmäpainikkeiden lukumäärä:
4
Viestinäytöllä:
ei
Viestijärjestelmällä (sis. bufferointi ja vahvistus):
ei
Prosessiarvon esitys (ulostulo) mahdollista:
kyllä
Prosessiarvon määrittely (sisääntulo) mahdollista:
kyllä
Resepteillä:
ei
Salasanasuojauksen tasojen määrä:
0
Tulostusulostulolla:
ei
Online-kielten lukumäärä:
10
Kotelointiluokka (NEMA):
4X
Käyttölämpötila-alue:
0...55 °C
Graafisia objekteja esitettävissä:
kyllä
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Etuosan leveys:
132 mm
Upotussyvyys:
43 mm
TeSys ohjauspääte
Moottorinhallintajärjestelmän ohjauspääte
TeSys T ratkaisu sisältää:
- kontrollerin, jossa tärkeimmät suojaus- ja valvontatoiminnot
- laajennusmoduulin, joka täydentää kontrollerin toimintoja jännitesuojauksella ja -valvonnalla
- LTMCU- ohjauspäätten valvottavien parametrien lukemista, diagnosointia ja muuttamista varten.
TeSys T:n etävalvonta ja ohjaus voidaan liittää kaikkein yleisimmin käytettyihin kenttäväyliin: Ethernet TCP/IP, Modbus, CANopen, DeviceNet, PROFIBUS DP.
Sovellukset:
- Jatkuvan prosessin teolliset sovellukset, kuten:
- Öljy ja kaasu
- Kaivokset ja mineraalit
- Veden käsittely
- Metall
- Sellu ja paperi
- Lääketeollisuus
- Moottorien älykäs hallinta:
- Pumppaus, tuuletus, suodatus
- Kompressorit, sekoittimet, murskaimet, kuljetinjärjestelmät