SCHNEIDER ELECTRIC - Ohjausyksikkö - TA moduuli kuormankev ja hälyt

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 2

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Asennustapa - muu

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 3

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelikytkentä, kaapeli ei kuulu mukaan

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606481065971

Sähkönumero

3658452

Toimittajan tuotenumero

TPCDIO05

Tukkuerä

20

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

2

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Asennustapa:

muu

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

3

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelikytkentä, kaapeli ei kuulu mukaan

Malli / Tyyppi:

asennus ylös

Lampunpidin:

ei ole

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

TransferPacT autom vaihtokytkin, lisämod, kuormankevennys ja verkon tilahälytys

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan