SCHNEIDER ELECTRIC - Ohjausyksikkö - WISER HOME KESKUSYKSIKKÖ

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Muut väyläjärjestelmät - ZigBee

  • Malli / Tyyppi - Ethernet-liitäntä

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Protokolla - TCP/IP

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

63 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606481069160

Sähkönumero

2609971

Toimittajan tuotenumero

CCT501801

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Muut väyläjärjestelmät:

ZigBee

Malli / Tyyppi:

Ethernet-liitäntä

Asennustapa:

pinta-asennus

Protokolla:

TCP/IP

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

kyllä

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

kyllä

Irrotussuojattu:

ei

LED-indikoinnilla:

kyllä

Päivitettävissä:

kyllä

Käyttöjännite:

100...240 V

Jännitetyyppi:

AC

Energiankulutus:

5 W

Järjestelmäsidonnainen:

kyllä

Visualisointi:

ei

Web-serveri:

ei

Radioliitäntä:

kyllä

Infrapunaliitäntä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Wiser Home Hub 2nd Gen