SCHNEIDER ELECTRIC - Ohjuri - VDIM189412 Ohjuri 80mm 2U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Materiaali - muovi
Leveys - 100 mm
Laiterivien määrä - 2
Soveltuu 19" asennukseen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606480542572
Sähkönumero
7240315
Toimittajan tuotenumero
VDIM189412
Tukkuerä
4
Malli / Tyyppi:
muu
Materiaali:
muovi
Leveys:
100 mm
Laiterivien määrä:
2
Soveltuu 19" asennukseen:
kyllä
Väri:
harmaa
Korkeus:
40 mm
RAL-numero:
7016
Pituus:
110 mm
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Actassi pystykaapeliohjain 2U B=80
Actassi kaapeliohjaimet varmistavat kaapeleiden sujuvan asennuksen ja viimeistellyn asennusjäljen
Asennus on pitkäikäinen ja kaapeleiden väsyminen vähäistä oikeilla komponenteilla
Actassi kaapeliohjaimet varmistavat kaapeleiden sujuvan asennuksen ja viimeistellyn asennusjäljen
Asennus on pitkäikäinen ja kaapeleiden väsyminen vähäistä oikeilla komponenteilla
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


