SCHNEIDER ELECTRIC - Oikosulkuvirran rajoitin - GV1L3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimi loisteho - 35000 VA
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 63 A
Asennustapa - suora kiinnitys
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq - 100 kA
Oikosulkuvirran rajoitin - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
42 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3389110209952
Sähkönumero
3781077
Toimittajan tuotenumero
GV1L3
Tukkuerä
24
Maksimi loisteho:
35000 VA
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
63 A
Asennustapa:
suora kiinnitys
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
100 kA
Oikosulkuvirran rajoitin:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Oikosulkuvirran rajoitin kun virtapiirissä mahdollista ilmetä suuria oikosulkuvirtoja
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


