SCHNEIDER ELECTRIC - osoitteellinen kantaäänihälytin - BSO-PP-N33

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Väri - valkoinen
Korkeus - 119 mm
Halkaisija - 121 mm
Osoitettavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430043850401
Sähkönumero
7125227
Toimittajan tuotenumero
FFS06711722
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Väri:
valkoinen
Korkeus:
119 mm
Halkaisija:
121 mm
Osoitettavissa:
ei
Kantaäänihälytin, SLC, BSO-PP-N33, osoitteellinen kantaäänihälytin, valkoinen
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


