Etusivu

SCHNEIDER ELECTRIC - Osoitteellinen vilkku, erotin - WST-PR-I33

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännitealue - 12...29 V

  • Asennustapa - muu

  • Valonlähteen tyyppi - muu

  • Virran tyyppi - DC

  • Kotelointiluokka (IP) - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V000385

Toimittajan tuotenumero

FFS06711741

Tukkuerä

1

Nimellisjännitealue:

12...29 V

Asennustapa:

muu

Valonlähteen tyyppi:

muu

Virran tyyppi:

DC

Kotelointiluokka (IP):

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

muu

EN 54-23 mukainen:

ei

Pistotulppa:

ei

Kattoasennus:

ei

Seinäasennus:

kyllä