SCHNEIDER ELECTRIC - Osoitteellinen vilkkusireeni erotin - WSS-PR-I33

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Äänisignaalin tyyppi - muu

  • Asennustapa - muu

  • Valonlähteen tyyppi - muu

  • Optisen signaalin muoto - muu

  • Kotelointiluokka (IP) - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430043850456

Sähkönumero

7143086

Toimittajan tuotenumero

FFS06711739

Tukkuerä

1

Äänisignaalin tyyppi:

muu

Asennustapa:

muu

Valonlähteen tyyppi:

muu

Optisen signaalin muoto:

muu

Kotelointiluokka (IP):

muu

Rungon väri:

muu

Akustisen signaalilaitteen tyyppi:

muu

Pistotulppa:

ei

Kattoasennus:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Vilkku WSS-PR-I33, osoitteellinen, seinäasennus, sisältää oikosulkuerottimen, SLC

Osoitteellinen vilkkuseireeni, punainen, AP200-sarja, sisältää oikosulkuerottimen, seinäasennukseen

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan