SCHNEIDER ELECTRIC - Osoitteellinen vilkkusireeni - WSS-PC-I33

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Äänisignaalin tyyppi - muu
Asennustapa - muu
Valonlähteen tyyppi - muu
Optisen signaalin muoto - muu
Kotelointiluokka (IP) - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430043851965
Sähkönumero
7143075
Toimittajan tuotenumero
FFS06711745
Tukkuerä
30
Äänisignaalin tyyppi:
muu
Asennustapa:
muu
Valonlähteen tyyppi:
muu
Optisen signaalin muoto:
muu
Kotelointiluokka (IP):
muu
Rungon väri:
muu
Akustisen signaalilaitteen tyyppi:
muu
Pistotulppa:
ei
Kattoasennus:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Osoitteellinen vilkkusireeni yhdistelmähälytin,AP200- sarjan osoitteellinen vilkku/sireeni, Sisältää oikosulkuerottimen, 32 kpl hälytysääni vaihtoehtoa, 3 äänenvoimakkuus vaihtoehtoa, maks, äänenvoimakkuus 95dB(A) +/- 3 dB, Hälyttimen runko kirkas, vilkun linssin väri kirkas ja valo punainen, Vilkku täyttää EN54-23 standardin, Asennetaan B501AP asennuskantaan
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


