SCHNEIDER ELECTRIC - Ovikahva 1241E avaimella S3D - NSYAEDL1242S3D

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vääntimen tyyppi - kääntökahva

  • Kädensija - ei

  • Lukitus/kiinnitys - sylinteri

  • Riippulukko - kyllä

  • Tankolukko (3-pistelukitus) - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480169007

Sähkönumero

3460514

Toimittajan tuotenumero

NSYAEDL1242S3D

Tukkuerä

250

Vääntimen tyyppi:

kääntökahva

Kädensija:

ei

Lukitus/kiinnitys:

sylinteri

Riippulukko:

kyllä

Tankolukko (3-pistelukitus):

ei

NSYAEDL1242S3D

Spacial S3D seinäkaappien lisävaruste

Schneider Electric on valikoinut joukon kaappien varaosia. Olipa kaappi valmistettu äskettäin tai vuosia sitten, siihen saa aina varaosia.

Kaappien sovellukset:
Teollisuuden automaatio ja ohjaus
  • Erikoiskaappi EMC-suojauksella S3HF (10 kokoa).
  • Erikoiskaappi terminaalisuojauksella S3DB (11 kokoa).
  • Ja suuri valikoima varusteita: alusta, läpiviennit, johtotiet.
Sähkönjakelu
  • Erikoiskaappi, Spacial S3DM (8 kokoa, syvyys 150 mm).
Elektroniikka ja teollisuusverkot
  • Erikoiskaappi Spacial VDM (19 tuuman runko).

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan